Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Disjoncteur magnéto-thermique 1,6 A - 2,5 A - 11057052

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Disjoncteur magnéto-thermique 1,6 A - 2,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280570523

Réf. Sonepar

00046057052

Réf. Fournisseur

11057052

Marque

Aldes

Disjoncteur- Sectionneur magnéto-thermique 1,6 A - 2,5 A - Boîtier IP55 pour montage en saillie

Les Atouts de l'article:

> Disjoncteur - sectionneur magnéto-thermique. > Boîtier IP 55 pour montage en saillie. > Plage d'intensité variable (protection thermique). > Livré avec 2 presse-étoupes et une notice de raccordement. Accessoires (livrés en kit, non montés). > Kit cadenassage : permet de remplir la fonction interrupteur de proximité, en plus de la fonction protection moteur. Kit à visser sur le boîtier. > Kit bobine à émission : permet le raccordement de la sonde pressostat, avec renvoi de l'information en cas d'échauffement du moteur. Kit à clipser dans le boîtier. Nécessite l'ajout d'un relais inverseur de contact. Autres tensions d'alimentation possibles, nous consulter. > Kit contacts auxiliaires : permet le renvoi d'information en cas de coupure du disjoncteur. Kit à clipser dans le boîtier.