Aldes - Disjoncteur magnéto-thermique 20 A - 25 A - 11057057

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Disjoncteur magnéto-thermique 20 A - 25 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280570578

Réf. Sonepar

00046057057

Réf. Fournisseur

11057057

Réf. Commerciale

Aldes

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

Disjoncteur- Sectionneur magnéto-thermique 20 A - 25 A - Boîtier IP55 pour montage en saillie