Aldes - EasyVEC® C4 H ULTRA MW+ 2000 avec piquages d'entrée et de sortie alignés - 11034147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- volume d'air non chargé - 2000 m³/h 
- consommation d'énergie - 0.25 kW 
- raccordement électrique - borne de raccordement 
- indice de protection (IP) - IP24 
- hauteur - 666 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280349778
Réf. Sonepar
00046000044
Réf. Fournisseur
11034147
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
2000 m³/h
consommation d'énergie:
0.25 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
666 mm
largeur:
538 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
355 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression/débit régulés,- combles / locaux techniques,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- très faible consommation.


