Aldes - EasyVEC® C4 MW 10000 Arrangement 2 IP - 11034842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 10000 m³/h
consommation d'énergie - 2.2 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 1015 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542281140152
Réf. Sonepar
00046114015
Réf. Fournisseur
11034842
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
10000 m³/h
consommation d'énergie:
2.2 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
1015 mm
largeur:
908 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
710 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.




