Aldes - EasyVEC® C4 STD 5000 Arrangement 2 IP - 11034729


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- volume d'air non chargé - 5000 m³/h 
- consommation d'énergie - 1.1 kW 
- raccordement électrique - borne de raccordement 
- indice de protection (IP) - IP24 
- hauteur - 760 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542281140350
Réf. Sonepar
00046114035
Réf. Fournisseur
11034729
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
5000 m³/h
consommation d'énergie:
1.1 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
760 mm
largeur:
785 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
630 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique.




