Aldes - EasyVEC® C4 STD 6500 Arrangement 2 IP Dépressostat - 11034790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 6500 m³/h
consommation d'énergie - 1.255 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 760 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542281140282
Réf. Sonepar
00046114028
Réf. Fournisseur
11034790
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
6500 m³/h
consommation d'énergie:
1.255 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
760 mm
largeur:
785 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
630 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique,- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique,- Dépressostat fixe 80 Pa : organe de sécurité obligatoire en VMC GAZ.




