Aldes - EasyVEC® C4 ULTRA MW+ 700 Arrangement 1 IP - 11034974

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 700 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.069 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 408.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280349747

Réf. Sonepar

00046034974

Réf. Fournisseur

11034974

Réf. Commerciale

Aldes

volume d'air non chargé:

700 m³/h

consommation d'énergie:

0.069 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

408.3 mm

largeur:

401.6 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

250 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 ULTRA Micro-Watt+ avec un débit de 700 m³/h. (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure)

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression/débit régulés,- combles / locaux techniques,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- très faible consommation.