Aldes - EasyVEC® Compact 1000 STD IP 1V Isolé - 11034566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1000 m³/h
consommation d'énergie - 0.345 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 354 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EasyVEC® Compact
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280345664
Réf. Sonepar
00046034566
Réf. Fournisseur
11034566
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
1000 m³/h
consommation d'énergie:
0.345 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
354 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application:- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux standard pour système VMC tertiaire,- rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical,> Description:- caisson d'extraction EasyVEC® Compact Standard avec un débit de 2000 m³/h,- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.




