Aldes - EasyVEC® Compact 2000 STD IP 1V Isolé - 11034567


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2000 m³/h
consommation d'énergie - 0.782 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 354 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyVEC® Compact
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280345671
Réf. Sonepar
00046034567
Réf. Fournisseur
11034567
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé:
2000 m³/h
consommation d'énergie:
0.782 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
354 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application:- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux standard pour système VMC tertiaire,- rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical,> Description:- caisson d'extraction EasyVEC® Compact Standard avec un débit de 2000 m³/h,- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.