Aldes - EasyVEC® C4 H PRO MW 3000 avec piquages d'entrée et de sortie alignés - 11034134

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - EasyVEC® C4 H PRO MW 3000 avec piquages d'entrée et de sortie alignés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 3000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.429 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 763 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280349662

Réf. Sonepar

00046000040

Réf. Fournisseur

11034134

Réf. Commerciale

Aldes

volume d'air non chargé:

3000 m³/h

consommation d'énergie:

0.429 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

763 mm

largeur:

603 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

400 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 H PRO Micro-Watt (régulation de pression) avec un débit de 3000 m³/h, certification C4 (400 °C-1/2 heure), 1 piquage d'aspiration et 1 piquage de refoulement latéraux alignés pour installation en combles

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.