Aldes - EasyVEC® C4 H ULTRA MW+ 4000 avec piquages d'entrée et de sortie alignés - 11034150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 4000 m³/h
consommation d'énergie - 0.615 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280349808
Réf. Sonepar
00046000047
Réf. Fournisseur
11034150
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé:
4000 m³/h
consommation d'énergie:
0.615 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
860 mm
largeur:
671 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
500 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression/débit régulés,- combles / locaux techniques,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- très faible consommation.