Aldes - EasyVEC® C4 PRO MW 1500 Arrangement 2 IP - 11034963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1500 m³/h
consommation d'énergie - 0.171 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 559 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280349631
Réf. Sonepar
00046034963
Réf. Fournisseur
11034963
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé:
1500 m³/h
consommation d'énergie:
0.171 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
559 mm
largeur:
565 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.