Aldes - EasyVEC® C4 PRO MW 700 Arrangement 1 IP - 11034961

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 700 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.069 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 408.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280349617

Réf. Sonepar

00046034961

Réf. Fournisseur

11034961

Réf. Commerciale

Aldes

volume d'air non chargé:

700 m³/h

consommation d'énergie:

0.069 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

408.3 mm

largeur:

401.6 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

250 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 PRO Micro-Watt avec un débit de 700 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure)

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.