Aldes - EasyVEC® C4 STD 4000 IP Dépressostat Triphasé - 11034775


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 4000 m³/h
consommation d'énergie - 0.72 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 660 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280347750
Réf. Sonepar
00046034775
Réf. Fournisseur
11034775
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé:
4000 m³/h
consommation d'énergie:
0.72 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
660 mm
largeur:
690 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
400 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
500 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique,- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique,- Dépressostat fixe 80 Pa : organe de sécurité obligatoire en VMC GAZ.