Aldes - EasyVEC® Compact 1000 MW IP Isolé - 11034614


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1000 m³/h
consommation d'énergie - 0.164 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 354 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyVEC® Compact
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280346142
Réf. Sonepar
00046034614
Réf. Fournisseur
11034614
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé:
1000 m³/h
consommation d'énergie:
0.164 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
354 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical.> Description : - caisson d'extraction compact basse consommation EasyVEC® Compact Micro-Watt,- régulation Micro-Watt en pression constante,- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.