Aldes - EasyVEC® Compact 600 STD IP 1V Isolé - 11034565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 600 m³/h
consommation d'énergie - 0.184 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 329 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyVEC® Compact
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280345657
Réf. Sonepar
00046034565
Réf. Fournisseur
11034565
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé:
600 m³/h
consommation d'énergie:
0.184 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
329 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
200 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application:- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux standard pour système VMC tertiaire,- rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical,> Description:- caisson d'extraction EasyVEC® Compact Standard avec un débit de 2000 m³/h,- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.