Aldes - Elément acoustique A 100 mm pour manchon acoustique circulaire - 11011376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 536 mm
couleur - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
largeur avant - 220 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280113768
Réf. Sonepar
00046011376
Réf. Fournisseur
11011376
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
536 mm
couleur:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
100 mm
largeur avant:
220 mm
matériau:
autre
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
80 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non