Aldes - Elément acoustique A 125 mm pour manchon acoustique circulaire - 11011377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 13.8 mm
longueur avant - 200 mm
couleur - blanc
matériau - autre
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280113775
Réf. Sonepar
00046011377
Réf. Fournisseur
11011377
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant:
13.8 mm
longueur avant:
200 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
forme:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Elément acoustique A 125 mm pour manchon acoustique circulaire MTC - s'insére dans le tube côté exterieur pour améliorer l'atténuation acoustique