Aldes - Entonoir caisson PE plastique Optiflex D125 vers 1 barre - 11091886

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918868
Réf. Sonepar
00046091886
Réf. Fournisseur
11091886
Marque
Aldes
matériau du conduit:
plastique
Entonoir caisson PE plastique Optiflex D125 vers 1 barre pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif> Conçu pour un réseau ovale extra-plat> Permet de raccorder un réseau de soufflage ou de reprise à l’unité de ventilation en Ø 160 mmDescription : > Matériaux : Polyéthylène, elastomère > Hauteur : 68 mm > Largeur : 163 mm > Profondeur : 175 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif> Conçu pour un réseau ovale extra-plat> Permet de raccorder un réseau de soufflage ou de reprise à l’unité de ventilation en Ø 160 mmDescription : > Matériaux : Polyéthylène, elastomère > Hauteur : 68 mm > Largeur : 163 mm > Profondeur : 175 mm


