Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m3/h 34 dB - Chêne - 11014234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 372 mm
longueur avant - 406 mm
couleur - autre
capacité - 44 m³/h
largeur avant - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280142348
Réf. Sonepar
00046014234
Réf. Fournisseur
11014234
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant:
372 mm
longueur avant:
406 mm
couleur:
autre
capacité:
44 m³/h
largeur avant:
31 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45.5 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
8003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable pour Menuiserie. > Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm ou fente simple : (250 x 15) mm ou (250x12) mm.Description :> Isolement acoustique 34 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre :.