Aldes - Entrée d'air autoréglable EA - module 22 m3/h - aluminium - 11011127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 39 mm
longueur avant - 390 mm
couleur - aluminium
capacité - 22 m³/h
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280111276
Réf. Sonepar
00046011127
Réf. Fournisseur
11011127
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant:
39 mm
longueur avant:
390 mm
couleur:
aluminium
capacité:
22 m³/h
matériau:
plastique
forme:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
370 mm
profondeur d'encastrement:
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
7035
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.