Aldes - Entrée d'air autoréglable EA - module 22 m3/h - ivoire - 11011159

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 39 mm

  • longueur avant - 390 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 22 m³/h

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280111597

Réf. Sonepar

00046011159

Réf. Fournisseur

11011159

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant:

39 mm

longueur avant:

390 mm

couleur:

autre

capacité:

22 m³/h

matériau:

plastique

forme:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

370 mm

profondeur d'encastrement:

39 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

1013

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air autoréglable EA ivoire - débit de 22 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.