Aldes - Entrée d'air fixe EFL L 22/30/45 m3/h - ivoire - 11014107

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 370 mm

  • largeur avant - 44 mm

  • longueur avant - 418 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 45 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280141075

Réf. Sonepar

00046014107

Réf. Fournisseur

11014107

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre avant:

370 mm

largeur avant:

44 mm

longueur avant:

418 mm

couleur:

autre

capacité:

45 m³/h

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

56 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

1013

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Entrée d'air fixe EFL L ivoire - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air fixe.> Isolement acoustique 39 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre.