Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL L 6-44 m3/h - chêne - 11014070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 370 mm
longueur avant - 419 mm
couleur - autre
capacité - 44 m³/h
largeur avant - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280140702
Réf. Sonepar
00046014070
Réf. Fournisseur
11014070
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant:
370 mm
longueur avant:
419 mm
couleur:
autre
capacité:
44 m³/h
largeur avant:
47 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
71 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
8003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air hygroréglable avec le socle acoustique.> Isolement acoustique 39 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre :.