Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m3/h - anthracite - 11014139

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 370 mm

  • longueur avant - 418 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 44 m³/h

  • largeur avant - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280141396

Réf. Sonepar

00046014139

Réf. Fournisseur

11014139

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre avant:

370 mm

longueur avant:

418 mm

couleur:

autre

capacité:

44 m³/h

largeur avant:

43 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

55 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

7016

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air hygroréglable EHL S anthracite - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Entrée d'air hygroréglable avec les débits 6-44 m³/hDescription :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard> Isolement acoustique 37 dB> Dimensions : 43x418x55 mm> Couleur anthracite> Design innovant et intégration discrète> Facilité Mise en œuvre