Aldes - Entrée d'air autoréglable EA - module 45 m3/h - chêne - 11011153

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 390 mm

  • couleur - noir

  • capacité - 45 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm

  • largeur avant - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280111535

Réf. Sonepar

00046011153

Réf. Fournisseur

11011153

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

390 mm

couleur:

noir

capacité:

45 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

370 mm

largeur avant:

43 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

39 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

8003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air autoréglable EA chêne - débit de 45 m³/h - atténuation acoustique de 36dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.