Aldes - Entrée d'air autoréglable EA - module 45 m3/h - ivoire - 11011154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 390 mm
couleur - noir
capacité - 45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm
largeur avant - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280111542
Réf. Sonepar
00046011154
Réf. Fournisseur
11011154
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
390 mm
couleur:
noir
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
370 mm
largeur avant:
43 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
1013
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.