Aldes - Entrée d'air autoréglable EMMA - 22/30/45 m3/h - aluminium - 11011511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 390 mm
couleur - aluminium
capacité - 45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm
largeur avant - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280115113
Réf. Sonepar
00046011511
Réf. Fournisseur
11011511
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
390 mm
couleur:
aluminium
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
370 mm
largeur avant:
25 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
27 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
7035
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Une seule référence pour 3 débits.> Ailettes assurant la fonction anti-moustiques.> Aucune vis de fixation apparente.