Aldes - Entrée d'air autoréglable MINI EA - 15/22/30/45 m3/h - marron - 11011175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 295 mm
couleur - autre
capacité - 45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 275 mm
largeur avant - 39 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280111757
Réf. Sonepar
00046011175
Réf. Fournisseur
11011175
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
295 mm
couleur:
autre
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
275 mm
largeur avant:
39 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
8017
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Fente simple : (250 x 12) mm pour 15, 22 et 30 m³/h ou (265 x 17) mm pour 45 m³/h.