Aldes - Entrée d'air autoréglable MINI EA - module 30 m3/h - blanc - 11011170

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 39 mm

  • longueur avant - 295 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280111702

Réf. Sonepar

00046011170

Réf. Fournisseur

11011170

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant:

39 mm

longueur avant:

295 mm

couleur:

blanc

capacité:

30 m³/h

matériau:

plastique

forme:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

275 mm

profondeur d'encastrement:

39 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9016

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air autoréglable MINI EA blanc - débit de 30 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB

Les Atouts de l'article:

> Fente simple : (250 x 12) mm pour 15, 22 et 30 m³/h ou (265 x 17) mm pour 45 m³/h.