Aldes - Entrée d'air autoréglable MINI EMMA - 15/22/30 m3/h - blanc - 11011486

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 290 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 275 mm

  • largeur avant - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280114864

Réf. Sonepar

00046011486

Réf. Fournisseur

11011486

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

290 mm

couleur:

blanc

capacité:

30 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

275 mm

largeur avant:

25 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

27 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9016

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air autoréglable MINI EMMA blanc - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 15, 22 ou 30 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB

Les Atouts de l'article:

> Fente simple : (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.