Aldes - Entrée d'air fixe EFL L 22/30/45 m3/h - chêne - 11014106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 370 mm
longueur avant - 418 mm
couleur - autre
capacité - 45 m³/h
largeur avant - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280141068
Réf. Sonepar
00046014106
Réf. Fournisseur
11014106
Marque
Aldes
diamètre avant:
370 mm
longueur avant:
418 mm
couleur:
autre
capacité:
45 m³/h
largeur avant:
44 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
56 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
8003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air fixe.> Isolement acoustique 39 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre.



