Aldes - Entrée d'air fixe en traversée de mur EFT² 30 m3/h - blanc - 11014256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 240 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
largeur avant - 145 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280142560
Réf. Sonepar
00046014256
Réf. Fournisseur
11014256
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
240 mm
couleur:
blanc
capacité:
30 m³/h
largeur avant:
145 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui