Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m3/h 34 dB - Chêne clair - 11014232

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 372 mm

  • largeur avant - 31 mm

  • longueur avant - 406 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 44 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280142324

Réf. Sonepar

00046014232

Réf. Fournisseur

11014232

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre avant:

372 mm

largeur avant:

31 mm

longueur avant:

406 mm

couleur:

autre

capacité:

44 m³/h

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45.5 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

1011

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air Hygroréglable EHB² Chêne - Adapte son débit de clair 6-44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Entrée d'air hygroréglable pour Menuiserie. > Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm ou fente simple : (250 x 15) mm ou (250x12) mm.Description :> Isolement acoustique 34 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre :.