Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL L 6-44 m3/h - noir - 11014068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 370 mm
longueur avant - 419 mm
couleur - noir
capacité - 44 m³/h
largeur avant - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280140689
Réf. Sonepar
00046014068
Réf. Fournisseur
11014068
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant:
370 mm
longueur avant:
419 mm
couleur:
noir
capacité:
44 m³/h
largeur avant:
47 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
71 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9005
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable acoustique avec les débits 6-44 m³/hDescription :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard> Isolement acoustique 39 dB> Dimensions : 47x419x71 mm> Couleur noir> Design innovant et intégration discrète> Facilité Mise en œuvre