Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m3/h - blanc - 11014060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 370 mm
longueur avant - 418 mm
couleur - blanc
capacité - 44 m³/h
largeur avant - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280140603
Réf. Sonepar
00046014060
Réf. Fournisseur
11014060
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant:
370 mm
longueur avant:
418 mm
couleur:
blanc
capacité:
44 m³/h
largeur avant:
43 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
71 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable avec les débits 6-44 m³/h.Description :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm,> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard,> Isolement acoustique 37 dB,> Dimensions : 43x418x55 mm,> Couleur blanche,> Design innovant et intégration discrète,> Facilité de mise en œuvre.