Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Entretoise acoustique pour entrée d'air EA - noir - 11011809

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Entretoise acoustique pour entrée d'air EA - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 51.5 mm

  • longueur avant - 402.5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280118091

Réf. Sonepar

00046011809

Réf. Fournisseur

11011809

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant:

51.5 mm

longueur avant:

402.5 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

14.5 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Entretoise acoustique pour entrée d'air EA - améliore l'acoustique de 1 dB environ - noir

Les Atouts de l'article:

> Placées du côté intérieur, les entretoises acoustiques permettent d'améliorer les performances acoustiques de l'entrée d'air à laquelle elles sont associées. > L'entretoise pour EHL est déjà comprise dans l'EHL L (EHL S sans socle + entretoise = EHL L). Cette entretoise se clipse sur l'EHL à la place du socle. Elle ne fonctionne pas avec l'EFL.