Aldes - Extracteur de conduit IN LINE XSilent Ø 100 mm 240 m3/h - 11022350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280223504
Réf. Sonepar
00046022350
Réf. Fournisseur
11022350
Réf. Commerciale
Aldes
Extracteur de conduit IN LINE XS Ø 100 mm 240 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,- Permet l'extraction ou l'insufflation,- Installation en tout point du réseau,- Habitat (appartement, villa…) et tertiaire (hôtel, bibliothèque…).> Description :- Ventilateur de conduit,- Enveloppe extérieure en acier peint, enveloppe intérieure et hélice en ABS,- Isolation acoustique et thermique grâce à 50 mm de laine de roche,- Moteur monophasé 2 vitesses, haute efficacité.
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,- Permet l'extraction ou l'insufflation,- Installation en tout point du réseau,- Habitat (appartement, villa…) et tertiaire (hôtel, bibliothèque…).> Description :- Ventilateur de conduit,- Enveloppe extérieure en acier peint, enveloppe intérieure et hélice en ABS,- Isolation acoustique et thermique grâce à 50 mm de laine de roche,- Moteur monophasé 2 vitesses, haute efficacité.
NoticePDF