Aldes - Extracteur permanent INEA ECO SILENT Ø 100 mm à détection d'humidité - 11022390

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP45

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 93 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223900

Réf. Sonepar

00046022390

Réf. Fournisseur

11022390

Marque

Aldes

indice de protection (IP):

IP45

hauteur:

200 mm

largeur:

200 mm

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

93 m³/h

consommation d'énergie:

1500 W

raccordement électrique:

câble

minuterie:

ajustable

hygrostat:

ajustable

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre d'encastrement:

99 mm

Extracteur permanent INEA ECO SILENT Ø 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien

Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation permanente d'une pièce jusqu'à 12 m² : cuisine, salle de bain, WC, buanderie,- Extraction permanente de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 100 mm- Déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien par minuterie réglable,- Moteur EC ultra basse conso et à très faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,- Mousse arrière pour éviter la propagation des vibrations et la condensation,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.