Aldes - Extracteur permanent INEA Ø 100 mm, à détection d'humidité et arrêt temporisé - 11022381

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 180 mm

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 77 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280223818

Réf. Sonepar

00046022381

Réf. Fournisseur

11022381

Marque

Aldes

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

180 mm

largeur:

180 mm

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

77 m³/h

consommation d'énergie:

5000 W

raccordement électrique:

câble

minuterie:

ajustable

hygrostat:

ajustable

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre d'encastrement:

99 mm

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien

Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation permanente d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,- Extraction permanente de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 100 mm- Déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien par minuterie réglable,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,- Mousse arrière pour éviter la propagation des vibrations et la condensation,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.