Aldes - Extracteur permanent INEA Ø 100 mm, déclenchement et arrêt manuel du mode boost - 11022380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 180 mm
largeur - 180 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 77 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280223801
Réf. Sonepar
00046022380
Réf. Fournisseur
11022380
Marque
Aldes
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
180 mm
largeur:
180 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
77 m³/h
consommation d'énergie:
5000 W
raccordement électrique:
câble
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
99 mm
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation permanente d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,- Extraction permanente de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 100 mm- Déclenchement du mode boost et retour en mode quotidien par interrupteur,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,- Mousse arrière pour éviter la propagation des vibrations et la condensation,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.




