Aldes - Extracteur permanent intelligent INEA EXPERT Ø 100 mm à détection d'humidité - 11022395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 164 mm
largeur - 164 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 90 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INEA EXPERT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280223955
Réf. Sonepar
00046022395
Réf. Fournisseur
11022395
Marque
Aldes
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
164 mm
largeur:
164 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
90 m³/h
consommation d'énergie:
1500 W
raccordement électrique:
câble
minuterie:
ajustable
hygrostat:
ajustable
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
99 mm
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation permanente d'une pièce jusqu'à 12 m² : cuisine, salle de bain, WC, buanderie,- Extraction permanente de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 100 mm- Déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité, et retour temporisé en mode quotidien par minuterie réglable,- Doté d'un écran LED pour la configuration simple du débit (9 points de fonctionnement), du seuil d'humidité et de la minuterie, - Fonction intélligente, d'adaptation du débit aux pertes de charge du réseau - Moteur EC ultra basse conso et à très faible niveau acoustique,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.




