Aldes - Extracteur ponctuel DECO Alu Ø 125 mm (T), arrêt temporisé - 11022322

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 9300 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 178 mm

  • largeur - 201 mm

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223221

Réf. Sonepar

00046022322

Réf. Fournisseur

11022322

Réf. Commerciale

Aldes

consommation d'énergie:

9300 W

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

178 mm

largeur:

201 mm

couleur:

argent

volume d'air non chargé:

115 m³/h

tension de raccordement:

230 V

raccordement électrique:

câble

minuterie:

ajustable

hygrostat:

sans

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre d'encastrement:

125 mm

Extracteur ponctuel DECO Aluminium Ø 125 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS avec habillage aluminium,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Finition alu,- Fonctionnement : pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes,- Conditionnement sous carton communiquant.