Aldes - Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 125 mm (H), à détection d'humidité - 11022320

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 178 mm

  • largeur - 201 mm

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 115 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223207

Réf. Sonepar

00046022320

Réf. Fournisseur

11022320

Réf. Commerciale

Aldes

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

178 mm

largeur:

201 mm

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

115 m³/h

consommation d'énergie:

9300 W

tension de raccordement:

230 V

raccordement électrique:

câble

minuterie:

ajustable

hygrostat:

ajustable

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre d'encastrement:

125 mm

Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 125 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Coloris blanc,- Fonctionnement : marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, pré-réglage du taux d'humidité entre 60% et 90%,- Conditionnement sous carton communiquant.