Aldes - Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 125 mm (T), arrêt temporisé - 11022319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 178 mm
largeur - 201 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 115 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280223191
Réf. Sonepar
00046022319
Réf. Fournisseur
11022319
Marque
Aldes
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
178 mm
largeur:
201 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
115 m³/h
consommation d'énergie:
9300 W
tension de raccordement:
230 V
raccordement électrique:
câble
minuterie:
ajustable
hygrostat:
sans
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
125 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Coloris blanc,- Fonctionnement : pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes,- Conditionnement sous carton communiquant.




