Aldes - Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm (P), à détection de présence - 11022303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 150 mm
largeur - 150 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 70 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280223030
Réf. Sonepar
00046022303
Réf. Fournisseur
11022303
Réf. Commerciale
Aldes
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
150 mm
largeur:
150 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
70 m³/h
consommation d'énergie:
5600 W
tension de raccordement:
230 V
raccordement électrique:
câble
commande:
détecteur de mouvement
minuterie:
ajustable
hygrostat:
sans
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
100 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : grille de façade et corps en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,- Fonctionnement : Marche et arrêt temporisés par détection de présence, distance de détection de la lentille : 1 à 4 mètres, angle de détection de la lentille : 100°, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes,- Conditionnement sous carton communiquant.