Aldes - Extracteur ponctuel DESIGN Ø 150 mm (P), à détection de présence - 11022311

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 205 mm

  • largeur - 205 mm

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 235 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223115

Réf. Sonepar

00046022311

Réf. Fournisseur

11022311

Réf. Commerciale

Aldes

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

205 mm

largeur:

205 mm

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

235 m³/h

consommation d'énergie:

20000 W

tension de raccordement:

230 V

raccordement électrique:

câble

minuterie:

ajustable

hygrostat:

sans

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre d'encastrement:

150 mm

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 150 mm H avec marche / arrêt à détection de présence avec minuterie réglable. Applicable en grande cuisine.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : grille de façade et corps en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,- Fonctionnement : Marche et arrêt temporisés par détection de présence, distance de détection de la lentille : 1 à 4 mètres, angle de détection de la lentille : 100°, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes,- Conditionnement sous carton communiquant.