Aldes - Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm, à détection d'humidité - 11022372


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 83 m³/h
consommation d'énergie - 8000 W
raccordement électrique - câble
minuterie - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3542280223726
Réf. Sonepar
00046022372
Réf. Fournisseur
11022372
Réf. Commerciale
Aldes
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
83 m³/h
consommation d'énergie:
8000 W
raccordement électrique:
câble
minuterie:
ajustable
hygrostat:
ajustable
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
99 mm
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,- Extraction ponctuelle de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 100 mm- Déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H), - Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.