Aldes - Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm, fonctionne avec un interrupteur - 11022370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 83 m³/h
consommation d'énergie - 8000 W
raccordement électrique - câble
minuterie - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3542280223702
Réf. Sonepar
00046022370
Réf. Fournisseur
11022370
Réf. Commerciale
Aldes
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
83 m³/h
consommation d'énergie:
8000 W
raccordement électrique:
câble
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
99 mm
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,- Extraction ponctuelle de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 100 mm- Déclenchement et arrêt manuel par interrupteur (verstion I),- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.