Aldes - Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 125 mm, déclenchement manuel et arrêt temporisé - 11022374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'énergie - 14000 W
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 140 m³/h
raccordement électrique - câble
minuterie - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280223740
Réf. Sonepar
00046022374
Réf. Fournisseur
11022374
Réf. Commerciale
Aldes
consommation d'énergie:
14000 W
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
140 m³/h
raccordement électrique:
câble
minuterie:
ajustable
hygrostat:
sans
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
119 mm
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 12 m² : cuisine, salle de bain, WC, buanderie,- Extraction ponctuelle de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 125 mm- Déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé sur minuterie réglable (version T),- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.